曜日別特売

塗料圧送タンク

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台塗料供給方式自動(エアモーター)注文コード00197828品番PA-30A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥123,000

広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。

容量(L)30質量(kg)29最高使用圧力(MPa)0.19吐出口径G3/8外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)454×710塗料供給方式自動(エアモーター)空気出入口接続口径G1/4撹拌方式自動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00197785
2023-04-14
用途: 吹付け塗装
畑中塗装建設業・工事業

ゴンドラや高所作業車での作業時に
足元に置いておくと倒したり蹴っ飛ばしたりは当たり前。
狭い足元が更に狭くなるのが常ですが、
ハンドルがフック状になっているので、手摺に引っ掛けて使えてとても便利です。
タンクのねじ込みがスムーズに行かないことがよくあるのが難です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

汎用塗料用加圧タンクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/563/
1が参考にしています
2023-02-22

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする