明治機械製作所
塗料ダイヤフラムポンプ PDP-05・10タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
最大吐出量(L/min)
4
7.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00197916
品番
PDP-05-SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥230,000
塗料を適正な圧力に調節して供給します。
シンプル設計で色替え、洗浄がらくに行え、また、設置・移動も容易です。
エア駆動ですから安全、エア源を接続するだけで使用できます。
用途
色替えの多い塗装に/塗装設備の組込みに/吊り下げ重力式タンクの代替えに/1ガンタイプ少量塗装に
吐出口径
G1/4
質量(kg)
4.5
最高使用圧力(MPa)
0.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
212×245×426
使用可能液体
塗料
空気出入口接続口径
G1/4