明治機械製作所
明治機械製作所の ダイヤフラムポンプ
塗料ダイヤフラムポンプ PDP-17Bシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00197952
品番
PDP-17B-SP
参考基準価格(税別)
¥253,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
塗料を適正な圧力に調節して供給します。
シンプル設計で色替え、洗浄がらくに行え、また、設置・移動も容易です。
エア駆動ですから安全、エア源を接続するだけで使用できます。
吐出口径
G1/4
最大吐出量(L/min)
17
質量(kg)
13.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
476×388×810
弁形式
FR-4A
用途
塗装ロボット・自動塗装装置・量産塗装用スプレーガンなどへの塗料供給
最高使用圧力(MPa)
0.69
使用可能液体
塗料
空気出入口接続口径
G1/4