画像準備中

建築塗装用スプレーガン(タイルガン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 00198117 品番 KG
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
塗料ノズル口径(Φ)6.5 空気使用量(L/min)100〜210 容器容量(L)2.0 タイプ丸吹き 本体質量(g)900 名称タイルガン 吹付空気圧力(MPa)0.29〜0.49 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式 空気出入口接続口径3.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする