曜日別特売

建築塗装用スプレーガン(多彩ガンHSYカップ付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1丁注文コード00198223品番HS2YA-G40 C
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
塗料ノズル口径(Φ)4.0空気使用量(L/min)225容器容量(L)1.5タイプ平吹き、丸吹き本体質量(g)1266名称多彩ガン吹付空気圧力(MPa)0.29所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式空気出入口接続口径1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする