a36A-473 No.36 チェリーバブルズ Auto Magic(オートマジック) 00198555 a36A-473 No.36 チェリーバブルズ Auto Magic(オートマジック) 00198555

No.36 チェリーバブルズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(473mL) 注文コード00198555 品番a36A-473
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

チェリーの香りと抜群の泡立ちが持続
高発泡の車体用シャンプー
チェリーの香りと泡が長続きします。
超高濃縮タイプで水で300倍まで希釈して使用
VOC適合

容量(mL)473 液性弱アルカリ性 対応ボディー色全色対応 用途カーボディ全体に使用可能。 希釈倍率原液1:水300 pH値(原液)9.3〜10.3 危険物の類別非危険物
注意
※水で300倍まで希釈し使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00198555
2018-11-30
用途:
洗車
製造業

想像していた以上に香りが薄い
洗車シャンプーとしての性能は普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする