a56A-473 No.56 ウォッシュ&ワックス Auto Magic(オートマジック) 00198564

 

a56A-473 No.56 ウォッシュ&ワックス Auto Magic(オートマジック) 00198564 a56A-473 No.56 ウォッシュ&ワックス Auto Magic(オートマジック) 00198564

No.56 ウォッシュ&ワックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(473mL) 注文コード00198564 品番a56A-473
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,780
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワックスとシャンプーが同時にできる
泡切れが良く光沢が残る車体用シャンプー
泡切れが良くすすぎが簡単で作業時間を短縮
ワックスのような光沢が残ります。
VOC適合

用途カーボディ全体に使用可能。 希釈倍率原液1:水64 pH値(原液)8〜9 液性弱アルカリ性
注意
※水で64倍まで希釈し使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする