a49A-473 No.49 ボディシャイン Auto Magic(オートマジック) 00198607 a49A-473 No.49 ボディシャイン Auto Magic(オートマジック) 00198607

No.49 ボディシャイン

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(473mL) 注文コード 00198607 品番 a49A-473
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ボディの艶出し効果もある鉄粉取りネンド潤滑剤
トラップネンド使用時の潤滑剤
トラップネンド作業の効率アップ。
コンパウンド作業時の潤滑剤としても使えます。
ボディの艶出しとしても使えます

用途カーボディ全体に使用可能 希釈倍率原液使用 pH値(原液)6〜9 液性中性 危険物の類別非危険物
注意
※原液使用

商品説明動画

【カーグッズフォーカス】創新 「Auto Magic ボディシャイン」

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00198607
2017-05-15
用途:
鉄粉取り
市役所前薬局 様 (卸売・小売業)

つやがでて、鉄粉が水無なしで、鉄粉がとれる!オススメ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする