Auto Magic(オートマジック)
Auto Magic(オートマジック)の ボディー用
Auto Magic(オートマジック)の カーコンパウンド
No.99 XPマジックカット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(946mL)
注文コード
00198643
品番
a99-946
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
中目から細目に変化するコンパウンドで、作業効率が図れます。シリコンを含みません。
VOC適合商品。
形状
ねり状
目の粗さ
中目〜細目
用途
自動車のボディ
希釈倍率
原液使用
pH値
(原液)8.5〜9.5
液性
弱アルカリ性
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
注意
※粒度はウールパッド使用時約2000から2500に変化、フォームパッド使用時約1500から2000に変化します。