Auto Magic(オートマジック)
Auto Magic(オートマジック)の ボディー用
Auto Magic(オートマジック)の カーコンパウンド
No.99 XPマジックカット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(3.78L)
注文コード
00198652
品番
a99-3.78
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
中目から細目に変化するコンパウンドで、作業効率が図れます。シリコンを含みません。
VOC適合商品。
目の粗さ
中目〜細目
用途
自動車のボディ
希釈倍率
原液使用
pH値
(原液)8.5〜9.5
液性
弱アルカリ性
危険物の類別
非危険物
注意
※粒度はウールパッド使用時約2000から2500に変化、フォームパッド使用時約1500から2000に変化します。