Auto Magic(オートマジック)
Auto Magic(オートマジック)の ボディー用
Auto Magic(オートマジック)の カーコンパウンド
No.50 ニューカーグレイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(3.78L)
注文コード
00198677
品番
a50-3.78
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
細目コンパウンドです。自動車ボディーの細かいキズ等を取り除きます。シリコンは含みません。
VOC適合商品。
形状
液体
目の粗さ
細目
用途
自動車のボディ
希釈倍率
原液使用
pH値
(原液)8〜10
液性
弱アルカリ性
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
3780mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※粒度はウールパッド使用時約2000、フォームパッド使用時約2500です。