No.78 BC-2クリアコートフィニッシュ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(3.78L) 注文コード00198695 品番a78-3.78
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワックス入り極細コンパウンドです。
コンパウンド作業と同時にワックスがかけられワックス作業を省略できます。クリアーコートの仕上げ剤としても使用可能。手作業・ポリッシャーでも作業可能

形状液体 目の粗さ極細目 用途自動車のボディ 希釈倍率原液使用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3780mL 危険物の性状非水溶性
注意
※粒度はウールパッド使用時約3000、フォームパッド使用時約2500です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00198686
2017-01-24
用途:
磨き仕上げ
トータルリペア YAMA-FACTORY 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

磨き仕上げでの使用ですが ワックス成分が入っているようです。
どのくらいの持ちか 不明です。
この後の コーティングを使用した時の マッチングに 疑問があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする