ディスクグラインダ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00199054 品番MG-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

●金属やレンガの切断に適した扱いやすい入門用のディスクグラインダーです
●低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能です
●握りやすい細径56mmと疲れにくい軽量ボディです
●別販売品の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続すると粉じんの少ない作業が可能です

電流(A)6.3 質量(kg)1.4 コード長さ(m)2 砥石径(Φmm)100 用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物等のバリ取り・サビ取り・仕上げ、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断 付属品砥石(外径100mm/#36)×1・カニ目スパナ×1 材質ハウジング:PA/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC 電源(V)単相100 消費電力(W)600 回転数(min-1[r.p.m])11000 最大出力(W)600 型番MG-12 電源(単相/V)100 絶縁方式二重絶縁 握り径(Φmm)56 電源タイプAC電源式 回転数(min-1[回/分])11000
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※研削・研磨・ワイヤブラシ研磨・仕上研磨・切断以外の作業は行わないでください
※フェイスシールド・安全ゴーグル・保護メガネ・防じんマスク・耳栓(イヤーマフ)・手袋・作業用エプロンなどの安全保護具を着用してください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい
※上向き(定置形)にして使用しないでください
※先端工具でコードを切断しないように注意してください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:529

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00199054
2021-02-12
用途:
接着剤を削る
勝見金筬製作所 様

なるべく軽い物を探していました。
他のメーカーよりわずかに軽いのですが
とても使いやすいです。

対象商品:
00199054
2017-08-14
用途:
切断 研削等に使用
個人のお客様

使用頻度が高いのですぐに具合が悪くなり買い替えが早いので
金額的に安くて良いです。樹脂ボディですが雨の日は感電します。

対象商品:
00199054
2016-04-11
用途:
研磨作業や切断作業など

こちらの商品の以前の物より軽いので長時間の作業などには腕が疲れにくくて良いです。
耐久性もメーカー製なので良い気がします。もう少しお値段が安ければ尚良しです。

1人が参考にしています
対象商品:
00199054
2019-12-02
用途:
FRP張り切断
足尾化学工業株式会社 様

20回程度使用しましたが モーターが焼けてしまい 使用不能となりました 連続運転の使用は無理の様 値段が安いので購入しましたが 今までのマキタ品を購入していればよかったと思います

対象商品:
00199054
2016-07-14
用途:
バーティカル裁断機の刃の研磨
辻化成株式会社 様

以前はMG-11を使用していました。このタイプは安価で良かったのですがその後継機を購入、値段は上がってますが現場から特に何も言ってこないので問題はなく仕えているのだと思います。

対象商品:
00199054
2016-04-06
用途:
金属の切断
建設業・工事業

安価で使いやすい

対象商品:
00199054
2015-06-17
用途:
草刈の砥ぎ、ビニールハウスパイプの切断等
農・林・水産業

軽くて使いやすいのが良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする