※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
ストローク調整ブロックΦ10(焼入タイプ・color normalタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00199212
品番
TBV10-10.5-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
材質
SUJ2
色
normal
全長L(mm)
10.5
寸法D(Φmm)
10
寸法d1(mm)
6
寸法d2(mm)
4
寸法h(mm)
5
ねじ径×ピッチ(mm)
M3×P0.5
注意
※ボルトは付属しておりません