曜日別特売
UC-210 ベルト式無段変速機単体U型 三木プーリ 00201065

ベルト式無段変速機単体U型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
変速比1/6
内容量1個注文コード00201065品番UC-210
参考基準価格(税別)¥90,340販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ハンドル操作により変速し、変速比が大きく、ベルト走行線が一定に保たれるU型。

質量(kg)20変速比1/6ベルトBベルト一本掛、Cベルト一本掛中間ピッチ径M(mm)142伝達容量(kW)0.75変速機タイプベルト式無段変速
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする