曜日別特売
BLA34-28U-AB1 ST-04 IP67対応高耐久サーボモーター BLA34シリーズ 双葉電子工業 00204999

IP67対応高耐久サーボモーター BLA34シリーズBLA34-28U-AB1 ST-04

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は定格電圧など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
28
注文コード
00204999
品番
BLA34-28U-AB1 ST-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

高トルクかつ長寿命(MTTF 1,000時間以上)をコンセプトに開発された製品です。防塵防水(IP67)、MIL規格(振動)にも対応していて、過酷な環境でもお使いいただけます。

用途
FA、ロボット(ロボティクス)、ドローン(UAV)
定格電圧(V)
28
最大トルク(N・m)
瞬間:15.4
回転数
無負荷:52.6[min-1]
仕様
制御・通信規格:DroneCAN v1/PWM
質量(g)
297
外形寸法(mm)
63.0×34.0×52.4
防塵防水性能
IP67
定格トルク(N・m)
4.5
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする