曜日別特売

IP67対応高耐久サーボモーター BLA34シリーズ

IP67対応高耐久サーボモーター BLA34シリーズ - 双葉電子工業IP67対応高耐久サーボモーター BLA34シリーズ - 双葉電子工業

高トルクかつ長寿命(MTTF 1,000時間以上)をコンセプトに開発された製品です。防塵防水(IP67)、MIL規格(振動)にも対応していて、過酷な環境でもお使いいただけます。

用途
FA、ロボット(ロボティクス)、ドローン(UAV)
仕様
制御・通信規格:DroneCAN v1/PWM
質量(g)
297
外形寸法(mm)
63.0×34.0×52.4
防塵防水性能
IP67
定格トルク(N・m)
4.5
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
最大トルク(N・m)
回転数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00204999BLA34-28U-AB1 ST-0428瞬間:15.4無負荷:52.6[min-1]
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
00205112BLA34-28U-AB1 RA-0428瞬間:15.4無負荷:52.6[min-1]
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
00205121BLA34-12U-AB1 RA-0412瞬間:16.5無負荷:40[min-1]
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月下旬
00205182BLA34-12U-AB1 ST-0412瞬間:16.5無負荷:40[min-1]
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする