曜日別特売
BLA15-12U-A01 IP67対応高耐久サーボモーター BLA15シリーズ 双葉電子工業 00205008

IP67対応高耐久サーボモーター BLA15シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は定格電圧・仕様など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
12
仕様
制御・通信規格:DroneCAN v1
注文コード
00205008
品番
BLA15-12U-A01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

高トルクかつ長寿命(MTTF 1,000時間以上)をコンセプトに開発された製品です。防塵防水(IP67)にも対応していて、過酷な環境でもお使いいただけます。

用途
FA、ロボット(ロボティクス)、ドローン(UAV)
質量(g)
45
定格電圧(V)
12
最大トルク(N・m)
瞬間:0.94
回転数
無負荷:59[min-1]
定格トルク(N・m)
0.09
仕様
制御・通信規格:DroneCAN v1
外形寸法(mm)
39.4×15.0×29.4
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする