双葉電子工業
IP67対応高耐久サーボモーター BLA15シリーズ
高トルクかつ長寿命(MTTF 1,000時間以上)をコンセプトに開発された製品です。防塵防水(IP67)にも対応していて、過酷な環境でもお使いいただけます。
用途
FA、ロボット(ロボティクス)、ドローン(UAV)
外形寸法(mm)
39.4×15.0×29.4
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
最大トルク(N・m)
回転数
定格トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00205008
BLA15-12U-A01
45
12
瞬間:0.94
無負荷:59[min-1]
0.09
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00205148
BLA15-06U-A01
45
7.4
瞬間:1.01
無負荷:71[min-1]
0.1
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00205218
BLA15-12H-AA1
44
12
瞬間:0.94
無負荷:63[min-1]
0.09
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00205227
BLA15-06H-AA1
44
7.4
瞬間:1.01
無負荷:67[min-1]
0.1
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください