曜日別特売
RS204MD PWM/TTL対応サーボモーター RSシリーズ 双葉電子工業 00205096

PWM/TTL対応サーボモーター RSシリーズRS204MD

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
定格電圧(V)5
定格トルク(N・m)0.21
内容量1個注文コード00205096品番RS204MD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

PWM/TTL対応

用途
FA、ロボット(ロボティクス)
質量(g)
12
外形寸法(mm)
27.9×16.0×23.9
定格電圧(V)
5
最大トルク(N・m)
瞬間:0.21
回転数
無負荷:0.19[s/60°]
仕様
制御・通信規格:TTL/PWM
定格トルク(N・m)
0.21
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする