双葉電子工業
PWM/TTL対応サーボモーター RSシリーズ
PWM/TTL対応
用途
FA、ロボット(ロボティクス)
仕様
制御・通信規格:TTL/PWM
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(mm)
定格電圧(V)
最大トルク(N・m)
回転数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00205051
RS304MD
21
35.8×19.5×25.0
4.8
瞬間:0.49
無負荷:0.16[s/60°]
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00205096
RS204MD
12
27.9×16.0×23.9
5
瞬間:0.21
無負荷:0.19[s/60°]
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00205130
RS303MR
28
35.8×19.5×25.0
4.8
瞬間:0.64
無負荷:0.11[s/60°]
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください