双葉電子工業
IP67対応高耐久サーボモーター BLA34シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
12
注文コード
00205121
品番
BLA34-12U-AB1 RA-04
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
高トルクかつ長寿命(MTTF 1,000時間以上)をコンセプトに開発された製品です。防塵防水(IP67)、MIL規格(振動)にも対応していて、過酷な環境でもお使いいただけます。
用途
FA、ロボット(ロボティクス)、ドローン(UAV)
定格電圧(V)
12
最大トルク(N・m)
瞬間:16.5
回転数
無負荷:40[min-1]
仕様
制御・通信規格:DroneCAN v1/PWM
質量(g)
297
外形寸法(mm)
63.0×34.0×52.4
防塵防水性能
IP67
定格トルク(N・m)
4.5
注意
※画像は代表画像です