双葉電子工業
PWM/TTL対応サーボモーター RSシリーズ
RS303MR
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
4.8
4.8
5
定格トルク(N・m)
0.64
0.21
0.49
0.64
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00205130
品番
RS303MR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
PWM/TTL対応
用途
FA、ロボット(ロボティクス)
質量(g)
28
外形寸法(mm)
35.8×19.5×25.0
定格電圧(V)
4.8
最大トルク(N・m)
瞬間:0.64
回転数
無負荷:0.11[s/60°]
仕様
制御・通信規格:TTL/PWM
定格トルク(N・m)
0.64
注意
※画像は代表画像です