曜日別特売
BLA15-06H-AA1 IP67対応高耐久サーボモーター BLA15シリーズ 双葉電子工業 00205227

IP67対応高耐久サーボモーター BLA15シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は定格電圧・仕様など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
7.4
仕様
制御・通信規格:PWM/S.BUS/S.BUS2
注文コード
00205227
品番
BLA15-06H-AA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

高トルクかつ長寿命(MTTF 1,000時間以上)をコンセプトに開発された製品です。防塵防水(IP67)にも対応していて、過酷な環境でもお使いいただけます。

用途
FA、ロボット(ロボティクス)、ドローン(UAV)
質量(g)
44
定格電圧(V)
7.4
最大トルク(N・m)
瞬間:1.01
回転数
無負荷:67[min-1]
定格トルク(N・m)
0.1
仕様
制御・通信規格:PWM/S.BUS/S.BUS2
外形寸法(mm)
39.4×15.0×29.4
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする