LIS
エアーブローガン
K-601-3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ノズル長(mm)
100
20
100
120
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00206189
品番
K-601-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
ショートノズルのエアブローガンです。作業時に発生する埃、水分、塵のエアブローに適しています。
用途
ゴミ・ホコリ・切粉の清掃
全長(mm)
185
質量(g)
248
ノズル長(mm)
100
付属品
カプラ(日東タイプ)
注意
※本来の用途以外使用しない