K-601-2 エアーブローガン LIS 00206207

K-601-2 エアーブローガン LIS 00206207
K-601-2 エアーブローガン LIS 00206207

エアーブローガンK-601-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ノズル長(mm)120
内容量1個注文コード00206207品番K-601-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

ショートノズルのエアブローガンです。作業時に発生する埃、水分、塵のエアブローに適しています。

用途
ゴミ・ホコリ・切粉の清掃
全長(mm)
210
質量(g)
219
ノズル長(mm)
120
付属品
カプラ(日東タイプ)
注意
※本来の用途以外使用しない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする