※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
ストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color normalタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00207034
品番
TBV38-26.5-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
151
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
38
材質
SUJ2
全長L(mm)
26.5
色
normal
ねじ径×ピッチ(mm)
M10×P1.5
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
11
寸法h(mm)
18
注意
※ボルトは付属しておりません