曜日別特売
SI-50N HITACHIスナップアイドル ゼクサスチェン 00207094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SI-50N HITACHIスナップアイドル ゼクサスチェン 00207094
SI-50N HITACHIスナップアイドル ゼクサスチェン 00207094

HITACHIスナップアイドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)28.5
内容量1個注文コード00207094品番SI-50N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スナップアイドルはチェーンのたるみを調整するテンショナーの一種です。チェーンのリンクプレートを特殊樹脂製の「キャリヤ」ではさみ込みたるみを調整します。

寸法A(mm)28.5寸法B(mm)44.4寸法C(mm)49.5寸法D(mm)88.9寸法E(mm)25.4トラスコ品番412-4952型式ラチェット質量(kg)0.28種類スナップアイドル質量(kg/セット)0.28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする