ハム(HAM)
新B型スプロケットホイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
14
注文コード
00207164
品番
HS100-14B
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
14
ボス種別
片ボス
ピッチ径(Dp)(Φmm)
142.68
種類
スプロケット
列数
1
ボス径BD(mm)
98
ボス長BL(mm)
50
外径(Do)(Φmm)
158
スプロケット形状
B形