HS40-18B 新B型スプロケットホイル ハム(HAM) 00207767

新B型スプロケットホイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数18
18
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
9
軸穴径(Φmm)15.5~35
内容量1個注文コード00207767品番HS40-18B
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
歯数18材質機械構造用炭素鋼 削出仕様軸穴種別下穴タイプ質量(kg)0.51ボス種別片ボス歯幅(mm)7.2種類スプロケット硬度歯先高周波焼入下穴径(Φmm)13.5列数1ボス径BD(mm)57ボス長BL(mm)22ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7ピッチ径(Dp)(Φmm)73.14外径(Do)(Φmm)80チェーンNo.40スプロケット形状B形軸穴径(Φmm)15.5~35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする