ハム(HAM)
新B型スプロケットホイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
23
23
23
22
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
9
軸穴径(Φmm)
16~51
11.5~18
12.5~20
13.5~22
15.5~20
15.5~25
15.5~28
15.5~30
15.5~32
15.5~35
15.5~40
16~42
16~45
16~48
16~51
18~45
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00207812
品番
HS40-23B
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
歯数
23
材質
機械構造用炭素鋼 削出仕様
軸穴種別
下穴タイプ
質量(kg)
1
ボス種別
片ボス
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
硬度
歯先高周波焼入
下穴径(Φmm)
14
列数
1
ボス径BD(mm)
77
ボス長BL(mm)
25
ローラリンク内幅(W)(mm)
7.95
ローラ外径(Dr)(mm)
7.95
チェーンピッチ(P)(mm)
12.7
ピッチ径(Dp)(Φmm)
93.27
外径(Do)(Φmm)
100
チェーンNo.
40
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
16~51