ハム(HAM)
新B型スプロケットホイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
26
26
26
24
25
27
28
29
30
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
9
軸穴径(Φmm)
16~42
11.5~18
12.5~20
13.5~22
15.5~20
15.5~25
15.5~28
15.5~30
15.5~32
15.5~35
15.5~40
16~42
16~45
16~48
16~51
18~45
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00207846
品番
HS40-26B
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
歯数
26
材質
機械構造用炭素鋼 削出仕様
軸穴種別
下穴タイプ
質量(kg)
0.92
ボス種別
片ボス
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
硬度
歯先高周波焼入
下穴径(Φmm)
13
列数
1
ボス径BD(mm)
63
ボス長BL(mm)
25
ローラリンク内幅(W)(mm)
7.95
ローラ外径(Dr)(mm)
7.95
チェーンピッチ(P)(mm)
12.7
ピッチ径(Dp)(Φmm)
105.36
外径(Do)(Φmm)
112
チェーンNo.
40
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
16~42