ハム(HAM)
新B型スプロケットホイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
31
31
31
20
32
33
34
35
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
36
37
38
39
40
9
軸穴径(Φmm)
16~45
11.5~18
12.5~20
13.5~22
15.5~20
15.5~25
15.5~28
15.5~30
15.5~32
15.5~35
15.5~40
16~42
16~45
16~48
16~51
18~45
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00207891
品番
HS40-31B
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
歯数
31
材質
機械構造用炭素鋼 削出仕様
軸穴種別
下穴タイプ
質量(kg)
1.2
ボス種別
片ボス
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
硬度
歯先高周波焼入
下穴径(Φmm)
14
列数
1
ボス径BD(mm)
68
ボス長BL(mm)
28
ローラリンク内幅(W)(mm)
7.95
ローラ外径(Dr)(mm)
7.95
チェーンピッチ(P)(mm)
12.7
ピッチ径(Dp)(Φmm)
125.53
外径(Do)(Φmm)
133
チェーンNo.
40
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
16~45