ハム(HAM)
新B型スプロケットホイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
11
注文コード
00208284
品番
HS60-11B
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
11
ボス種別
片ボス(溝付)
ピッチ径(Dp)(Φmm)
67.62
材質
機械構造用炭素鋼 削出仕様
種類
スプロケット
硬度
歯先高周波焼入
列数
1
ボス径BD(mm)
51
ボス長BL(mm)
32
外径(Do)(Φmm)
76
スプロケット形状
B形