曜日別特売
ISE20-N-M-01B-B 1出力 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20 Series SMC 00208560

 

ISE20-N-M-01B-B 1出力 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20 Series SMC 00208560
ISE20-N-M-01B-B 1出力 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20 Series SMC 00208560
ISE20-N-M-01B-B 1出力 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20 Series SMC 00208560
ISE20-N-M-01B-B 1出力 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20 Series SMC 00208560
ISE20-N-M-01B-B 1出力 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20 Series SMC 00208560

1出力 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20 Series

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
この商品は出力仕様・付属品・オプションなど25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
出力仕様
NPNオープンコレクタ1出力
付属品
取扱説明書付
オプション
パネルマウントアダプタ(下配線用)
注文コード
00208560
品番
ISE20-N-M-01B-B
参考基準価格(税別)¥9,250販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化
・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)
・ディレー時間:最速1.5ms以下

用途
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
正圧用
付属品
取扱説明書付
出力仕様
NPNオープンコレクタ1出力
リード線
リード線なし
オプション
パネルマウントアダプタ(下配線用)
配管形式
R1/8(M5めねじ付)
規格
UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング
保護等級
IP40
単位
SI単位固定
耐圧力(MPa)
1.5
表示圧力範囲(MPa)
-0.105~1.050
配線方式
下配線
適合流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
-0.1~1,-0.100~1.000
登録可能画面数
3画面(メイン画面、サブ画面×2)
設定最小単位(MPa)
0.001

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする