※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
ストローク調整ブロックΦ14(焼入タイプ・color Yellowタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00213675
品番
TBV14-16.0-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
材質
SUJ2
色
yellow
全長L(mm)
16
寸法D(Φmm)
14
寸法d1(mm)
8
寸法d2(mm)
5
寸法h(mm)
8
ねじ径×ピッチ(mm)
M4×P0.7
注意
※ボルトは付属しておりません