※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
ストローク調整ブロックΦ25(焼入タイプ・color Yellowタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00217297
品番
TBV25-22.0-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
137
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
25
材質
SUJ2
全長L(mm)
22
色
yellow
ねじ径×ピッチ(mm)
M8×P1.25
寸法d1(mm)
14
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
15
注意
※ボルトは付属しておりません