外径(Do)(Φmm)95ピッチ径(Dp)(Φmm)85.61ボス径BD(mm)62寸法a(mm)8ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ローラリンク内幅(W)(mm)12.7キー溝(b×t2)(mm)6×2.8ボス長BL(mm)32種類スプロケットスプロケット形状B形歯数14歯幅(mm)11.7軸穴径(Φmm)22軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.96タイプFBN60Bセットスクリュー(M)6歯部処理歯先高周波焼入