※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
ストローク調整ブロックΦ18(焼入タイプ・color Redタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00228305
品番
TBV18-20.0-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
101
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
18
材質
SUJ2
全長L(mm)
20
色
red
ねじ径×ピッチ(mm)
M5×P0.8
寸法d1(mm)
9.5
寸法d2(mm)
6
寸法h(mm)
10
注意
※ボルトは付属しておりません