ツムラ(津村鋼業)
ツムラ(津村鋼業)の 刈払機
ツムラ(津村鋼業)の 一般草刈用カッター/チップソー
L型草刈りチップソー
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00238997
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
刃数(p)
34
刃厚(mm)
2.2
材質
特殊鋼
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応