※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
ストリッパボルト用スペーサ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
00239977
品番
SAW6.5-T0.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
10
厚さT(mm)
0.2
内径d(Φmm)
6.5
材質
SK5
公差(mm)
±0.02