※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
ストリッパボルト用スペーサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
内径d(Φmm)
6.5
注文コード
00239986
品番
SAW6.5-T0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
10
厚さT(mm)
0.5
内径d(Φmm)
6.5
材質
SK5
公差(mm)
±0.03