※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
ストリッパボルト用スペーサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
内径d(Φmm)
8
注文コード
00240022
品番
SAW8-T0.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
13
厚さT(mm)
0.2
内径d(Φmm)
8
材質
SK5
公差(mm)
±0.02