※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
ストリッパボルト用スペーサ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
内径d(Φmm)
10
注文コード
00240074
品番
SAW10-T0.2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
この商品は
内径d
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
16
厚さT(mm)
0.2
内径d(Φmm)
10
材質
SK5
公差(mm)
±0.02