テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ペール・バケツ型ゴミ箱
エコシャン A475 青
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00240248
品番
DS-218-7473
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ゴミを捨てやすい、屋根型スイング蓋の定番屑入です。
用途
ゴミ箱
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
約1.9
色
青
容量(L)
約47.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約419×310×553
フタの種類
スイング式
商品タイプ
フタ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。