曜日別特売
- 法令許可票 モノタロウ 00240424

モノタロウ

法令許可票

(19件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
文字内容労災保険関係成立票
内容量1枚注文コード00240424品番-
販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

建築工事に欠かせない看板標識です。油性ペンで書き込みできます。

用途
建築現場等
文字内容労災保険関係成立票取付方式4隅穴材質ポリプロピレン仕様四隅に穴あり寸法(縦×横)(mm)400×500
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※掲示の際は火の気のない場所に掲示してください。
※保管の際は、火の気のある場所、日のあたる場所や高温多湿の場所は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00240406
2025-08-18
用途: 建築現場
建設業・工事業

コスパ良し
何度か印字看板と一緒に発注した物を使用しましたが、発注・撤収依頼の日数と手間を考慮しこちらの物に戻りました。耐久性もあり、完成お引渡しまで問題なく使用できます。

対象商品 : 00240415
2022-01-06
用途: 大型リフォーム
建設業・工事業

新築時は業者に発注していますが、確認申請不要な現場だったため、自作したいと思い、購入しました。
テプラで印字し、見た目は全く問題なく仕上がりました。
お手頃価格で助かりました。ありがとうございます。

対象商品 : 00240415
2020-07-13
用途: 設備工事の時
建設業・工事業

重過ぎなく、サイズも見やすくて、使いやすいので、良い商品と思います

対象商品 : 00240406
2019-08-19
用途: 建築現場

プラダン製に比べると圧倒的に耐久性があって何回も使いまわしが出来ます。難点を上げるとすれば夏季は太陽の熱で伸びて余り皺が出来ます。でもプラダン製を買うなら断然こちらが良いと思います。

対象商品 : 00240406
2019-11-25
用途: 木造住宅新築工事
株式会社毛利住まい工房建設業・工事業

この金額でこの品質なので、これからもお願いします。

対象商品 : 00240415
2019-01-21
用途: 造成工事
建設業・工事業

コスパ最高で標示板もしっかりしており、取り付けやすさ
も大変に良いです。

対象商品 : 00240424
2019-01-21
用途: 宅地造成工事
建設業・工事業

コスパ最高で、標示板もしっかりしていてビス止めでも
接着でもOKです。

対象商品 : 00240406
2023-05-04
用途: 新築工事
有限会社森川一級建築士事務所

一般的な商品だと思われます。形状の小さい商品も欲しい。現場の大きさに相応な大きさのものが欲しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする