※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの エジェクタ関連部品
タカノの リターピン
ガイドリフタピン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径D(Φmm)
4
全長L(mm)
28
寸法A(mm)
0.5
注文コード
00242052
品番
NGL4-28-A0.5
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
軸径D・全長L・寸法A
など
262
種類から選べます
他の種類を見る
公差D(mm)
-0.004
-0.012
材質
SK4
硬度
53〜58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
軸径D(Φmm)
4
寸法A(mm)
0.5
全長L(mm)
28
寸法b(mm)
5
寸法W(mm)
2
寸法H(mm)
6
外径(Φmm)
(対応バネ)6
ねじ
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8