※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NGL6-45-A0.5 ガイドリフタピン タカノ 00242506 NGL6-45-A0.5 ガイドリフタピン タカノ 00242506

ガイドリフタピン

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸径D(Φmm)6 全長L(mm)45 寸法A(mm)0.5 注文コード00242506 品番NGL6-45-A0.5
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は軸径D・全長L・寸法Aなど262種類から選べます 他の種類を見る
公差D(mm)
-0.004
-0.012
材質SK4 硬度53〜58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下) 軸径D(Φmm)6 寸法A(mm)0.5 全長L(mm)45 寸法b(mm)7 寸法W(mm)3.6 寸法H(mm)8 外径(Φmm)(対応バネ)8 ねじ(対応ホーロー)M10×P1.5 h10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00242418
2025-12-26
用途:
自動車クラッチペダルピンとして

外国旧車で軸摩耗が確認されたので、無給油潤滑ブッシュと併用で使用。製品精度もよくガタなく取付でき満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする