※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
エア穴付ピン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00245893
品番
AN6-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥660
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
公差D(mm)
-0.004
-0.012
外形寸法D(mm)
6
寸法H(mm)
8
寸法L(mm)
34
寸法S(mm)
2
寸法d(mm)
2.5
寸法d1(mm)
1.5
材質
SK4
ねじ
(対応ホーロー)M10×P1.5 h10
硬度
53〜58HRC
外径(Φmm)
8
寸法(外径×厚さ)(mm)
(対応ウレタンワッシャ)8×3