※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AN10-25 エア穴付ピン タカノ 00245963 AN10-25 エア穴付ピン タカノ 00245963

エア穴付ピン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00245963 品番AN10-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥690
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
公差D(mm)
-0.005
-0.014
外形寸法D(mm)10 寸法H(mm)13 寸法L(mm)25 寸法S(mm)4 寸法d(mm)3.5 寸法d1(mm)2 材質SK4 ねじ(対応ホーロー)M16×P1.5 h10 硬度53〜58HRC 外径(Φmm)13 寸法(外径×厚さ)(mm)(対応ウレタンワッシャ)13×3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00245866
2018-06-29
用途:
農業機械
農・林・水産業

自の機械に使用予定でしたがピン穴が貫通だと思ったが、使用出来ず両端をカットして使用出来る様に変更出来て良かったかな?(注文ミス)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする